Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 303820 A51

  • ERIKS:23229072
  • Fabrikant:7316571790824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen rechte bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie en biedt zelf smerende eigenschappen. De constructie ondersteunt hoge glijsnelheden en het opnemen van radiale belastingen. Onderhoudsvrije werking garandeert langdurige betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • De gesinterde bronsmatrixstructuur zorgt voor een consistente smering tijdens bedrijf
  • Onderhoudsvrije werking vermindert stilstand en verlaagt de onderhoudsbehoefte
  • Vangt radiale belastingen op om stabiele en efficiënte beweging te ondersteunen
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert slijtage en verlengt de levensduur van componenten
  • Ondersteunt hoge schuifsnelheid
  • geschikt voor veeleisende roterende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in automatiseringsapparatuur
  • Ideaal voor lineaire bewegingsmechanismen in verpakkingsmachines
  • Compatibel met oscillerende assemblages in productielijnen
Opslaan in lijst

€ 9,07/ stukexcl. btw

€ 10,97incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 303820 A51
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d
30 mm
D
38 mm
B
20 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 9,29/ stukexcl. btw

€ 11,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026