Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 202525 A51

  • ERIKS:23769092
  • Fabrikant:7316571789613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen rechte bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen in diverse industriële toepassingen. De poreuze bronsmatrix, geïmpregneerd met minerale olie, zorgt voor een zelf smerende en onderhoudsvrije werking. Het ontwerp ondersteunt hoge glijsnelheden en een betrouwbare opname van radiale belastingen. De bus is geschikt voor continu en veeleisend gebruik in uitdagende omgevingen.

Kenmerken
  • Zelfsmerend gesinterd brons minimaliseert stilstand en maakt handmatige smering overbodig
  • Onderhoudsvrij ontwerp vermindert de behoefte aan routinematig onderhoud en verbetert zo de operationele efficiëntie
  • Poreuze matrix met olie-impregnering maakt zeer hoge schuifsnelheden mogelijk in dynamische toepassingen
  • Accommodeert radiale belastingen ter ondersteuning van rotatie
  • oscillerend
  • en lineaire bewegingsopdrachten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in geautomatiseerde machines
  • Ideaal voor oscillerende componenten in verpakkingsapparatuur
  • Compatibel met lineaire bewegingssystemen in materiaalbehandeling
Opslaan in lijst

€ 4,90/ stukexcl. btw

€ 5,93incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 202525 A51
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
d
20 mm
D
25 mm
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 5,99/ stukexcl. btw

€ 7,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026