Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 182520 A51

  • ERIKS:23769088
  • Fabrikant:7316571789347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen rechte bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Het onderdeel heeft een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie voor zelf smering. Het component biedt een hoge glijsnelheid en is onderhoudsvrij, waarbij radiale belastingen efficiënt worden ondersteund. Het ontwerp maakt betrouwbare werking mogelijk in veeleisende industriële systemen.

Kenmerken
  • Gesinterde bronzen matrix met minerale olie vermindert wrijving en slijtage voor een langere levensduur
  • Zelfsmerende constructie maakt handmatige smering overbodig en vermindert stilstandtijden
  • De rechte cilindrische vorm ondersteunt een efficiënte opname van radiale belastingen in compacte assemblages.
  • Onderhoudsvrije werking minimaliseert de behoefte aan routinematig onderhoud en optimaliseert de productiviteit
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met apparatuur die consistente, wrijvingsarme lagers vereist
  • Ideaal voor lineaire en oscillerende industriële bewegingssystemen
  • Compatibel met assemblages die hoge schuifsnelheden vereisen
Opslaan in lijst

€ 4,64/ stukexcl. btw

€ 5,61incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 182520 A51
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d
18 mm
D
25 mm
B
20 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026