Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 162230 A51

  • ERIKS:23769086
  • Fabrikant:7316571789293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze SKF gesinterde bronzen rechte bus is ontworpen voor radiale belastingen en hoge schuifsnelheden. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie, wat zelf smering mogelijk maakt. De onderhoudsvrije constructie ondersteunt roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Geschikt voor toepassingen waar lage wrijving en betrouwbare werking essentieel zijn.

Kenmerken
  • Zelfsmerende gesinterde bronsmatrix vermindert handmatig onderhoud en stilstand
  • Olimpregnering maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk voor veeleisende bewegingsapplicaties
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert energieverlies en operationele slijtage
  • Onderhoudsvrij ontwerp maakt regelmatige nasmering tijdens gebruik overbodig
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële apparatuur
  • Ideaal voor lineaire bewegingssystemen die een lage wrijving vereisen
  • Compatibel met oscillerende machines in automatiseringssystemen
Opslaan in lijst

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 162230 A51
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
d
16 mm
d1
16 mm
d2
22 mm
D
22 mm
B
30 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 6,75/ stukexcl. btw

€ 8,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026