Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 162225 A51

  • ERIKS:23769085
  • Fabrikant:7316571789286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde rechte bronzen bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. De bus heeft een poreuze bronzen matrix geïmpregneerd met minerale olie, wat hoge glijsnelheden mogelijk maakt. De bus is zelf smerend en onderhoudsvrij. Ze is geschikt voor het opnemen van radiale belastingen.

Kenmerken
  • Zelfsmerend ontwerp zorgt voor een continue werking zonder handmatige nasmering
  • Poreuze bronzen matrix geïmpregneerd met olie maakt zeer hoge schuifsnelheden mogelijk
  • Onderhoudsvrije constructie vermindert stilstand en minimaliseert de behoefte aan routinematig onderhoud
  • Rechte cilindrische geometrie maakt veelzijdige installatie mogelijk voor diverse bewegingsvormen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lineaire bewegingssystemen waar onderhoudstoegang beperkt is
  • Ideaal voor roterende assen in geautomatiseerde productiemachines
  • Compatibel met oscillerende componenten in industriële apparatuur
Opslaan in lijst

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 162225 A51
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
d
16 mm
D
22 mm
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 6,03/ stukexcl. btw

€ 7,30incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026