Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 162025 A51

  • ERIKS:23769082
  • Fabrikant:7316571789255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen rechte bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen in industriële assemblages. Het onderdeel beschikt over een zelf smerende poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie voor een consistente prestatie. Onderhoudsvrije werking en een hoge glijsnelheid maken het geschikt voor veeleisende toepassingen met radiale belasting.

Kenmerken
  • Zelfsmerend ontwerp vermindert stilstand door de noodzaak van handmatige smering te elimineren
  • Porieuze bronsmatrix zorgt voor effectieve olieopname voor een betrouwbare langdurige werking
  • Onderhoudsvrije constructie minimaliseert de servicebehoefte in omgevingen met continu gebruik
  • Een hoge schuifsnelheidscapaciteit maakt efficiënte beweging mogelijk onder radiale belasting.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële machines
  • Ideaal voor oscillerende mechanismen in automatiseringssystemen
  • Compatibel met lineaire geleidingssystemen in verwerkingsinstallaties
Opslaan in lijst

€ 4,37/ stukexcl. btw

€ 5,29incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 162025 A51
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
d
16 mm
D
20 mm
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026