Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 162016 A51

  • ERIKS:23769081
  • Fabrikant:7316571789248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen rechte bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Ze is geschikt voor radiale belastingen en maakt zeer hoge schuifsnelheden mogelijk. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie, waardoor een betrouwbare, onderhoudsvrije werking in industriële omgevingen wordt gegarandeerd.

Kenmerken
  • Zelfsmerend ontwerp minimaliseert het onderhoud en verlengt de operationele uptime
  • Sinterbrons constructie zorgt voor lage wrijving en hoge belastbaarheid bij veeleisende bewegingen
  • Olimpregnering ondersteunt zeer hoge schuifsnelheden voor uiteenlopende toepassingsbehoeften
  • De rechte cilindrische vormfactor integreert efficiënt in standaard mechanische assemblages
  • Onderhoudsvrije werking maakt periodieke nagesmering overbodig
  • kosten verlagen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in geautomatiseerde machines
  • Ideaal voor oscillerende assemblages in materiaalbehandelingssystemen
  • Compatibel met lineaire geleidingen in precisieapparatuur
Opslaan in lijst

€ 3,06/ stukexcl. btw

€ 3,70incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 162016 A51
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Nee
d
16 mm
D
20 mm
B
16 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 3,33/ stukexcl. btw

€ 4,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026