Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 152230 A51

  • ERIKS:23769079
  • Fabrikant:7316571789224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen rechte bus is ontworpen voor radiale belastingen en biedt zelf smerende, onderhoudsvrije prestaties. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie, waardoor hoge schuifsnelheden mogelijk zijn bij roterende, oscillerende of lineaire bewegingen. De bus is geschikt voor veeleisende toepassingen die lage wrijving, een consistente werking en minimaal onderhoud vereisen. Ze wordt vervaardigd volgens nauwkeurige afmetingen voor een betrouwbare passing en werking.

Kenmerken
  • De gesinterde bronsmatrix maakt continue smering mogelijk en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Onderhoudsvrij ontwerp minimaliseert stilstand en verlaagt de totale operationele kosten
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt zorgt voor soepele beweging en beperkt slijtage tijdens gebruik
  • Hoge schuifsnelheidscapaciteit ondersteunt veeleisende roterende en lineaire toepassingen
  • Nauwkeurige afmetingen zorgen voor een veilige passing van de as en stabiele prestaties bij radiale belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor oscillerende mechanismen in handlingapparatuur
  • Compatibel met lineaire geleidingen in verpakkings- en materiaaltransportmachines
Opslaan in lijst

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 152230 A51
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
d
15 mm
D
22 mm
B
30 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 7,30/ stukexcl. btw

€ 8,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026