Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 142030 A51

  • ERIKS:23769073
  • Fabrikant:7316571789170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde rechte bronzen bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen in veeleisende industriële omgevingen. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie, waardoor zelf smering en hoge schuifsnelheden mogelijk zijn. Onderhoudsvrije werking vermindert stilstand en ondersteunt continu gebruik. Het cilindrische ontwerp is geschikt voor het opvangen van radiale belastingen in precisietoepassingen.

Kenmerken
  • De poreuze bronsmatrixstructuur zorgt voor continue zelf smering en vermindert het handmatige onderhoud
  • Impregnering met minerale olie maakt hoge schuifsnelheden mogelijk en verhoogt de operationele efficiëntie.
  • Onderhoudsvrij ontwerp minimaliseert stilstand en verbetert de productiviteit in industriële omgevingen
  • De rechte cilindrische vorm neemt radiale belastingen eenvoudig op en zorgt voor betrouwbare prestaties.
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt ondersteunt soepele beweging en vermindert slijtage van componenten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële machines voor een consistente beweging
  • Ideaal voor oscillerende apparatuur in geautomatiseerde assemblagelijnen
  • Compatibel met lineaire bewegingssystemen die onderhoudsvrije werking vereisen
Opslaan in lijst

€ 4,42/ stukexcl. btw

€ 5,35incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 142030 A51
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
d
14 mm
D
20 mm
B
30 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026