Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 142012 A51

  • ERIKS:23769071
  • Fabrikant:7316571789132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen rechte bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Het beschikt over een poreuze bronzen matrix geïmpregneerd met minerale olie, waardoor hoge schuifsnelheden mogelijk zijn. Het onderhoudsvrije ontwerp ondersteunt radiale belastingen en is geschikt voor veeleisende industriële toepassingen. De hoogprecisieconstructie zorgt voor betrouwbare prestaties in continugebruikomgevingen.

Kenmerken
  • Zelfsmerend ontwerp minimaliseert stilstand door de noodzaak van regelmatig onderhoud te elimineren
  • Poreuze gesinterde bronzen matrix zorgt voor een hoge schuifsnelheid voor efficiënte bewegingsregeling
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt vermindert slijtage
  • verlenging van de levensduur in veeleisende omgevingen
  • Onderhoudsvrije werking ondersteunt kostenbesparing bij langdurige installaties
  • Het rechte busontwerp neemt radiale belastingen op in roterende of oscillerende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lineaire geleidingssystemen voor een soepele werking
  • constante beweging
  • Ideaal voor industriële machines die betrouwbare ondersteuning van radiale belastingen vereisen
  • Compatibel met geautomatiseerde apparatuur waarbij minimaal onderhoud cruciaal is
Opslaan in lijst

€ 2,54/ stukexcl. btw

€ 3,07incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 142012 A51
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
d
14 mm
D
20 mm
B
12 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 3,42/ stukexcl. btw

€ 4,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026