€ 2,80/ stukexcl. btw
€ 3,39incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSM 101620 A51 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |