Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 101416 A51

  • ERIKS:23769059
  • Fabrikant:7316571789019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen rechte bus maakt onderhoudsvrije werking mogelijk bij roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie voor zelf smering. Ontworpen voor hoge glijsnelheden, verwerkt de bus radiale belastingen efficiënt. De bus is geschikt voor veeleisende industriële bewegingsapplicaties.

Kenmerken
  • Constructie van gesinterd brons biedt uitstekende slijtvastheid en een langere levensduur
  • Zelfsmerend ontwerp vermindert stilstand en maakt nagesmering overbodig
  • Vangt radiale belastingen op voor een betrouwbare werking in dynamische systemen
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert energieverlies en warmteontwikkeling
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële automatisering
  • Ideaal voor oscillerende mechanismen in verpakkingsapparatuur
  • Compatibel met lineaire bewegingsassemblages in materiaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 101416 A51
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Nee
d
10 mm
D
14 mm
B
16 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 2,59/ stukexcl. btw

€ 3,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026