Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 081212 A51

  • ERIKS:23769054
  • Fabrikant:7316571788975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze gesinterde bronzen rechte bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen in industriële omgevingen. De bus heeft een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie voor zelf smering. De bus is geschikt voor radiale belastingen en ondersteunt hoge glijsnelheden. Onderhoudsvrije werking en lage wrijving zijn belangrijke kenmerken van dit component.Kenmerken
  • Gesinterde bronsmatrix zorgt voor een consistente smering, waardoor stilstand en slijtage worden verminderd
  • Onderhoudsvrije werking maakt regelmatig onderhoud overbodig en verlaagt de operationele kosten
  • Ondersteunt hoge glijsnelheden, waardoor gebruik in veeleisende bewegingsapplicaties mogelijk is
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert energieverlies en warmteontwikkeling tijdens gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor oscillerende bewegingen in verpakkingsapparatuur
  • Compatibel met lineaire aandrijving in materiaalbehandelingsmachines
Opslaan in lijst

€ 1,77/ stukexcl. btw

€ 2,14incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 081212 A51
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
d
8 mm
D
12 mm
B
12 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

474 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026