Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 061006 A51

  • ERIKS:23769050
  • Fabrikant:7316571788913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze rechte bus van gesinterd brons is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Ze ondersteunt radiale belastingen en heeft een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie. Het ontwerp maakt hoge glijsnelheden en onderhoudsvrije werking mogelijk, geschikt voor veeleisende industriële omstandigheden.

Kenmerken
  • De poreuze bronzen matrix zorgt voor een consistente smering en vermindert het risico op drooglopen
  • De zelfsmerende eigenschap maakt regelmatig onderhoud overbodig en vermindert stilstandtijd.
  • Hoge schuifsnelheidscapaciteit ondersteunt toepassingen met snelle bewegingen en verhoogt de operationele efficiëntie
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert energieverlies en vermindert slijtage van componenten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met apparatuur die betrouwbare radiale belastingondersteuning vereist
  • Ideaal voor lineaire bewegingsmechanismen in industriële automatisering
  • Compatibel met systemen die onderhoudsvrije lageroplossingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 1,71/ stukexcl. btw

€ 2,07incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 061006 A51
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
6 mm
Met kraag
Nee
d
6 mm
D
10 mm
B
6 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 1,60/ stukexcl. btw

€ 1,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026