€ 7,02/ stukexcl. btw
€ 8,49incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PPM 202320 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | PTFE Polyamide |
Materiaal loopvlak | PTFE Polyamide |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |