€ 282,46/ stukexcl. btw
€ 341,78incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PWM 708090 |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 90 mm |
Met kraag | Nee |
d | 70 mm |
D | 80 mm |
B | 90 mm |
Materiaal buitenmantel | PTFE-Pes |
Materiaal loopvlak | PTFE-Pes |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |