Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 657580

  • ERIKS:23769194
  • Fabrikant:7316570531183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF gewikkelde bussen zijn drooglopend dankzij hun unieke glijvlak met PTFE- en PES-vezels in een epoxyhars. Het glijvlak resulteert in een lage wrijving waarbij geen smering of enig ander onderhoud nodig is. De aanwezigheid van smeermiddel biedt evenwel bescherming tegen verontreinigingen en heeft geen negatief effect.

Voordelen:
  • hoog draagvermogen
  • uitstekende weerstand tegen stotende belastingen en trillingen
  • relatief geringe gevoeligheid voor kantbelastingen en scheefstellingen
  • onderhoudsvrij bedrijf
  • uitstekende weerstand tegen corrosieve omgevingen
  • relatief geringe wrijving
  • elektrisch isolerende eigenschappen
Toepassingen:
  • grondverzetmachines
  • landbouw- en bosbouwmachines
  • hij- en transportbandinstallaties
  • offshore-installaties
  • staalindustrie
Opslaan in lijst

€ 204,47/ stukexcl. btw

€ 247,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PWM 657580
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
d
65 mm
D
75 mm
B
80 mm
Materiaal buitenmantel
PTFE-Pes
Materiaal loopvlak
PTFE-Pes
Onderhoud
Onderhoudsvrij