€ 66,94/ stukexcl. btw
€ 81,00incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PWM 505840 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 58 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
d | 50 mm |
D | 58 mm |
B | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | PTFE-Pes |
Materiaal loopvlak | PTFE-Pes |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |