Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Tinbrons (CuSn10P) /Tinbrons (CuSn10P) PBM 809570 M1G1

  • ERIKS:23768550
  • Fabrikant:7316571774848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen bussen zijn ontworpen om te worden gesmeerd met olie of vet. Smering verbeterd niet alleen de glijeigenschappen, maar vermindert ook de slijtage en voorkomt corrosie.

Voordelen:
  • relatief ongevoelig voor verontreinigde omgeving
  • bestand tegen stotende belastingen en trillingen bij lage snelheden
  • goede corrrosiebestendigheid
Toepassingen:
  • grondverzetmachines
  • transportinstallaties
  • papiermachines
  • offshore-installaties
Opslaan in lijst

€ 177,73/ stukexcl. btw

€ 215,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PBM 809570 M1G1
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
d
80 mm
D
95 mm
B
70 mm
Materiaal buitenmantel
Tinbrons (CuSn10P)
Materiaal loopvlak
Tinbrons (CuSn10P)
Onderhoud
Onderhoudsplichtig