Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Tinbrons (CuSn10P) /Tinbrons (CuSn10P) PBM 607560 M1G1

  • ERIKS:23768542
  • Fabrikant:7316571774664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen bussen zijn ontworpen om te worden gesmeerd met olie of vet. Smering verbeterd niet alleen de glijeigenschappen, maar vermindert ook de slijtage en voorkomt corrosie.

Voordelen:
  • relatief ongevoelig voor verontreinigde omgeving
  • bestand tegen stotende belastingen en trillingen bij lage snelheden
  • goede corrrosiebestendigheid
Toepassingen:
  • grondverzetmachines
  • transportinstallaties
  • papiermachines
  • offshore-installaties
Opslaan in lijst

€ 149,76/ stukexcl. btw

€ 181,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PBM 607560 M1G1
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
d
60 mm
D
75 mm
B
60 mm
Materiaal buitenmantel
Tinbrons (CuSn10P)
Materiaal loopvlak
Tinbrons (CuSn10P)
Onderhoud
Onderhoudsplichtig