Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Tinbrons (CuSn10P) /Tinbrons (CuSn10P) PBM 202820 M1G1

  • ERIKS:23768522
  • Fabrikant:7316571738819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen bussen zijn ontworpen om te worden gesmeerd met olie of vet. Smering verbeterd niet alleen de glijeigenschappen, maar vermindert ook de slijtage en voorkomt corrosie.

Voordelen:
  • relatief ongevoelig voor verontreinigde omgeving
  • bestand tegen stotende belastingen en trillingen bij lage snelheden
  • goede corrrosiebestendigheid
Toepassingen:
  • grondverzetmachines
  • transportinstallaties
  • papiermachines
  • offshore-installaties
Opslaan in lijst

€ 15,34/ stukexcl. btw

€ 18,56incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PBM 202820 M1G1
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d
20 mm
D
28 mm
B
20 mm
Materiaal buitenmantel
Tinbrons (CuSn10P)
Materiaal loopvlak
Tinbrons (CuSn10P)
Onderhoud
Onderhoudsplichtig