€ 44,96/ stukexcl. btw
€ 54,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 909560 M |
Asdiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
d | 90 mm |
D | 95 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |