€ 21,44/ stukexcl. btw
€ 25,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 808540 M |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
B | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |