€ 35,42/ stukexcl. btw
€ 42,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 758060 M |
Asdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
d | 75 mm |
D | 80 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |