€ 10,59/ stukexcl. btw
€ 12,81incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 404450 M |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
d | 40 mm |
D | 44 mm |
B | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 5,70/ stukexcl. btw
€ 6,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026