€ 3,80/ stukexcl. btw
€ 4,60incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 182020 M |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d | 18 mm |
D | 20 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |