€ 144,33/ stukexcl. btw
€ 174,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 18018580 M |
Asdiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 185 mm |
Breedte | 80 mm |
Met kraag | Nee |
d | 180 mm |
D | 185 mm |
B | 80 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |