€ 1,84/ stukexcl. btw
€ 2,23incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 141615 M |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
B | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |