€ 2,02/ stukexcl. btw
€ 2,44incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 121420 M |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |