€ 1,26/ stukexcl. btw
€ 1,52incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 101220 M |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |