€ 0,94/ stukexcl. btw
€ 1,14incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 101210 M |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Met kraag | Nee |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
B | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |