€ 68,40/ stukexcl. btw
€ 82,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PRM |
Type | Straight Bushing |
Fabrikant ID | PRM 808580 |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 80 mm |
Met kraag | Nee |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
B | 80 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |