€ 24,58/ stukexcl. btw
€ 29,74incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PRM |
Type | Straight Bushing |
Fabrikant ID | PRM 455050 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
d | 45 mm |
D | 50 mm |
B | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |