€ 5,46/ stukexcl. btw
€ 6,61incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PRM |
Type | Straight Bushing |
Fabrikant ID | PRM 202325 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
B | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |