Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 506050 A51

  • ERIKS:23769159
  • Fabrikant:7316571791432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen flensbus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen in diverse industriële toepassingen. De bus heeft een poreuze matrix die is geïmpregneerd met minerale olie om zeer hoge schuifsnelheden te ondersteunen. De onderhoudsvrije constructie maakt continu gebruik mogelijk zonder nasmering. Het flensontwerp verbetert de opname van belasting in één richting en zorgt voor betrouwbare prestaties.

Kenmerken
  • Met olie geïmpregneerde bronsmatrix vermindert wrijving en verhoogt de schuifsnelheid bij dynamische toepassingen
  • Het geflensde ontwerp maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen op te nemen voor een verbeterde systeemstabiliteit.
  • Zelfsmerende eigenschappen maken routinematig onderhoud overbodig en verminderen stilstandtijden
  • Consistente prestaties in oscillerende en lineaire bewegingsapplicaties vergroten de operationele flexibiliteit
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in lichte industriële machines
  • Ideaal voor lineaire bewegingssystemen die blijvend lage wrijving vereisen
  • Compatibel met oscillerende assemblages in geautomatiseerde apparatuur
Opslaan in lijst

€ 35,94/ stukexcl. btw

€ 43,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 506050 A51
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
70 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
d
50 mm
D
60 mm
D1
70 mm
B
50 mm
B1
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 39,03/ stukexcl. btw

€ 47,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026