Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 304020 A51

  • ERIKS:23769154
  • Fabrikant:7316571791364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen flensbus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen in industriële omgevingen. De zelfsmerende eigenschappen ondersteunen zowel radiale als axiale belastingen in één richting. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie, waardoor hoge schuifsnelheden mogelijk zijn. Dit onderhoudsvrije component is geschikt voor veeleisende toepassingen die betrouwbare prestaties vereisen.

Kenmerken
  • Zelfsmerend ontwerp minimaliseert het onderhoud en vermindert de stilstandtijd voor operators
  • De poreuze gesinterde bronsmatrix zorgt voor een consistente smering en verlengt de levensduur
  • Het flensontwerp neemt zowel radiale als axiale belastingen in één richting op
  • Olimpregnering maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk voor veeleisende bewegingsapplicaties
  • Onderhoudsvrije werking maakt periodieke nagesmering tijdens gebruik overbodig
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lineaire bewegingssystemen die een werking met lage wrijving vereisen
  • Compatibel met roterende assen in industriële automatiseringsassemblages
  • Ideaal voor oscillerende componenten in materiaalbehandelingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 12,13/ stukexcl. btw

€ 14,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 304020 A51
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
50 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
d
30 mm
D
40 mm
D1
50 mm
B
20 mm
B1
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 13,92/ stukexcl. btw

€ 16,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026