€ 20,02/ stukexcl. btw
€ 24,22incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSMF 303830 A51 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 46 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
d | 30 mm |
D | 38 mm |
D1 | 46 mm |
B | 30 mm |
B1 | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |