€ 11,99/ stukexcl. btw
€ 14,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSMF 253525 A51 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 45 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
d | 25 mm |
d1 | 25 mm |
d2 | 35 mm |
D | 35 mm |
D1 | 45 mm |
B | 25 mm |
B1 | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |