€ 10,52/ stukexcl. btw
€ 12,73incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSMF 253516 A51 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 45 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
d | 25 mm |
D | 35 mm |
D1 | 45 mm |
B | 16 mm |
B1 | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |