Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 253230 A51

  • ERIKS:23769151
  • Fabrikant:7316571791333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensbus is vervaardigd uit gesinterd brons en heeft een onderhoudsvrij, zelf-smerend ontwerp. Ze is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in één richting te ondersteunen. De met olie geïmpregneerde bronzen matrix maakt zeer hoge schuifsnelheden mogelijk voor veeleisende roterende toepassingen. Deze component is geschikt voor lineaire, oscillerende en roterende bewegingen en zorgt voor een consistente prestatie.

Kenmerken
  • De gesinterde bronsmatrix zorgt voor lage wrijving voor efficiënte beweging en verminderde slijtage
  • Olimpregnering ondersteunt hoge glijsnelheden en verbetert de werking in dynamische omgevingen
  • Onderhoudsvrij ontwerp maakt regelmatige smering overbodig en verlaagt de operationele kosten
  • Het flensontwerp maakt een veilige montage en een effectieve lastverdeling in assemblages mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lineaire en oscillerende assen in industriële machines
  • Ideaal voor roterende componenten met minimaal onderhoudsvereiste
  • Compatibel met apparatuur die is ontworpen voor zelfsmerende lageroplossingen
Opslaan in lijst

€ 11,52/ stukexcl. btw

€ 13,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 253230 A51
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
39 mm
Flensdikte
3.5 mm
Met kraag
Ja
d
25 mm
D
32 mm
D1
39 mm
B
30 mm
B1
3.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij