Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 253225 A51

  • ERIKS:23769150
  • Fabrikant:7316571788173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze SKF flensbus van gesinterd brons is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. De bus is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in één richting. De bus heeft een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie, waardoor hoge schuifsnelheden mogelijk zijn. Het zelf smerende ontwerp zorgt voor een betrouwbare, onderhoudsvrije werking in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • De constructie van gesinterd brons biedt een hoge slijtvastheid voor een langere levensduur
  • Olimpregnering ondersteunt hoge schuifsnelheden en vermindert operationele stilstand
  • Het geflensde ontwerp maakt het mogelijk axiale en radiale belastingen op te nemen, wat de installatieflexibiliteit vergroot
  • De zelfsmerende eigenschap maakt externe smering overbodig en minimaliseert het onderhoud
  • Onderhoudsvrije werking verhoogt de betrouwbaarheid in toepassingen met continu gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële automatiseringsapparatuur
  • Ideaal voor lineaire bewegingssystemen die een hoge schuifsnelheid vereisen
  • Compatibel met oscillerende mechanismen in materiaalbehandelingsoplossingen
Opslaan in lijst

€ 10,52/ stukexcl. btw

€ 12,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 253225 A51
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
39 mm
Flensdikte
3.5 mm
Met kraag
Ja
d
25 mm
D
32 mm
D1
39 mm
B
25 mm
B1
3.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 9,93/ stukexcl. btw

€ 12,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026