Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 253220 A51

  • ERIKS:23769149
  • Fabrikant:7316571791302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen flensbus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Ze is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in één richting en werkt zonder extra smering. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie, waardoor hoge schuifsnelheden mogelijk zijn. Deze bus is geschikt voor veeleisende roterende toepassingen waarbij onderhoudsvrije werking vereist is.

Kenmerken
  • Zelfsmerend ontwerp zorgt voor continue prestaties zonder handmatige nagesmering
  • Hoge schuifsnelheidscapaciteit ondersteunt een verhoogde operationele snelheid en efficiëntie
  • Verwerkt zowel radiale als axiale belastingen voor veelzijdige montagemogelijkheden
  • Flensconstructie verbetert de axiale lastopname en zorgt voor een stabiele positionering
  • De poreuze bronsmatrix zorgt voor een gelijkmatige olieverdeling, waardoor slijtage in de loop van de tijd wordt verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met apparatuur die een rotatiebeweging met hoge snelheid vereist
  • Ideaal voor lineaire en oscillerende assen in industriële machines
  • Compatibel met toepassingen die onderhoudsvrije werking vereisen
Opslaan in lijst

€ 9,27/ stukexcl. btw

€ 11,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 253220 A51
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
39 mm
Flensdikte
3.5 mm
Met kraag
Ja
d
25 mm
D
32 mm
D1
39 mm
B
20 mm
B1
3.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026