Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 202820 A51

  • ERIKS:23769148
  • Fabrikant:7316571791296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen flensbus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. De bus beschikt over een poreuze bronzen matrix geïmpregneerd met minerale olie, wat hoge schuifsnelheden mogelijk maakt. Het flensontwerp maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen in één richting op te nemen. Onderhoudsvrije werking verhoogt de betrouwbaarheid in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Sinterbronsconstructie biedt hoge slijtvastheid voor een langere levensduur
  • Olimpregnering maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk voor een verhoogde operationele efficiëntie
  • Het flensontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en maakt veelzijdige montage mogelijk.
  • Zelfsmerende eigenschappen maken externe smering overbodig en verminderen stilstandtijd
  • Onderhoudsvrije werking minimaliseert routinematig onderhoud en de bijbehorende arbeidskosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in automatiseringsapparatuur
  • Ideaal voor lineaire bewegingssystemen in verpakkingsmachines
  • Compatibel met oscillerende armen in materiaalbehandelingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 8,12/ stukexcl. btw

€ 9,83incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 202820 A51
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
d
20 mm
D
28 mm
D1
35 mm
B
20 mm
B1
4 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 8,48/ stukexcl. btw

€ 10,26incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026