€ 7,65/ stukexcl. btw
€ 9,26incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSMF 202816 A51 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
d | 20 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 16 mm |
B1 | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |