€ 7,84/ stukexcl. btw
€ 9,49incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSMF 202625 A51 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 32 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
d | 20 mm |
D | 26 mm |
D1 | 32 mm |
B | 25 mm |
B1 | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |