Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 202615 A51

  • ERIKS:23769143
  • Fabrikant:7316571791241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen flensbus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. De bus heeft een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie, wat hoge schuifsnelheden mogelijk maakt. De bus is geschikt voor het opnemen van radiale en axiale belastingen in één richting. Onderhoudsvrije werking verhoogt de betrouwbaarheid in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Zelfsmerend ontwerp maakt routinematige nasmering overbodig
  • het verminderen van stilstand
  • De poreuze bronsmatrixstructuur zorgt voor een gelijkmatige olieverdeling
  • ondersteuning van hoge schuifsnelheid
  • Onderhoudsvrije werking minimaliseert de servicebehoefte
  • verbetering van de systeemefficiëntie
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen
  • ondersteuning van diverse bewegingsapplicaties
  • Geflensde uitvoering zorgt voor een stevige passing in behuizingen
  • voorkomen van axiale verplaatsing
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij transportbanden die een hoge schuifsnelheid en minimaal onderhoud vereisen
  • Ideaal voor geautomatiseerde assemblagelijnen met roterende of oscillerende beweging
  • Compatibel met verpakkingsmachines die betrouwbare lineaire beweging vereisen
Opslaan in lijst

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 202615 A51
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
15 mm
B1
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026