Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 162225 A51

  • ERIKS:23769140
  • Fabrikant:7316571791203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensbus is vervaardigd uit gesinterd brons en heeft een poreuze structuur die geïmpregneerd is met minerale olie. Ze is ontworpen voor toepassingen met roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Het component is zelf smerend en biedt onderhoudsvrije werking, terwijl het zowel radiale als axiale belastingen opvangt. Door de constructie zijn zeer hoge glijsnelheden mogelijk in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Zelfsmerende constructie vermindert stilstand en maakt externe smering overbodig
  • Het flensontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en verbetert de operationele stabiliteit
  • Impregnering met minerale olie maakt zeer hoge schuifsnelheden mogelijk voor efficiënte beweging
  • Gesinterd bronsmateriaal biedt duurzaamheid en consistente prestaties onder verschillende belastingen
  • Onderhoudsvrije werking minimaliseert de servicebehoefte en de operationele kosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële machines
  • Ideaal voor lineaire bewegingssystemen die lage wrijving vereisen
  • Compatibel met oscillerende apparatuur die onderhevig is aan continu bedrijf
Opslaan in lijst

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 162225 A51
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
28 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
16 mm
D
22 mm
D1
28 mm
B
25 mm
B1
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 6,65/ stukexcl. btw

€ 8,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026