Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 152212 A51

  • ERIKS:23769137
  • Fabrikant:7316571791166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen flensbus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Ze is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in één richting. Zelf smerende eigenschappen zorgen voor onderhoudsvrije werking en hoge schuifsnelheden. De poreuze bronzen matrix, geïmpregneerd met minerale olie, biedt betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken
  • De zelfsmerende constructie maakt onderhoudsvrije werking mogelijk en vermindert stilstandtijd voor gebruikers.
  • Poreuze, met olie geïmpregneerde bronzen matrix ondersteunt zeer hoge schuifsnelheden in toepassingen
  • Het flensontwerp maakt een veilige opname van axiale belastingen mogelijk en verhoogt de installatiestabiliteit
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert het energieverlies bij continue beweging
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met apparatuur die betrouwbare lineaire of oscillerende beweging vereist: busassemblages
  • Ideaal voor montage in behuizingen met nauwkeurige uitlijning van de as: machinecomponenten
  • Compatibel met systemen die minimaal onderhoud en consistente smering vereisen: automatiseringslijnen
Opslaan in lijst

€ 4,71/ stukexcl. btw

€ 5,70incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 152212 A51
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
28 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
15 mm
D
22 mm
D1
28 mm
B
12 mm
B1
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 4,92/ stukexcl. btw

€ 5,95incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026