€ 4,97/ stukexcl. btw
€ 6,01incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSMF 152115 A51 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 27 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
d | 15 mm |
D | 21 mm |
D1 | 27 mm |
B | 15 mm |
B1 | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |