€ 5,16/ stukexcl. btw
€ 6,24incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSMF 142020 A51 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
D1 | 26 mm |
B | 20 mm |
B1 | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |